HELIIL 25.4C-610 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: L23920 1135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1135
EAN / GTIN 7291075091533
Réf. fabricant 2500481

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/4″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.393″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/4″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.236″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.9″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier