C4 HELIR 3T20 Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage avec attachements interchangeables CAMFIX

Réf.: L23920 1178
Nouveau produit
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1178
EAN / GTIN 7291075277975
Réf. fabricant 2500668

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 89 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 89 mm

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout