HELIIR 31.7C-410 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: L23920 1142
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1142
EAN / GTIN 7291075091540
Réf. fabricant 2500482

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.187″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.393″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.187″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.03″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier