HELIL 3232-3T20 Porte plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: L23920 1091
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1091
EAN / GTIN 7291075032048
Réf. fabricant 2500617

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 30.8 mm
  • Longueur tête (LH) 36.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier