SGFFH 45-L-2 Lames pour gorges frontales

Réf.: L23920 1890
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1890
EAN / GTIN 7291075068108
Réf. fabricant 2300303

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 2.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 61 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 45 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier