HFPAD 4L-58-T14-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: L23920 1840
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1840
EAN / GTIN 7291075426526
Réf. fabricant 3376246

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 88 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 58 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier