TNFPAD-XL 4L-45T20-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: L23920 1148
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
    Série MODULAR-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 1148
    EAN / GTIN 7291075407846
    Réf. fabricant 3368881

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 65 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 68 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 45 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 65 mm

    De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout