C6 GHAIL-40 Boring Bars with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Grooving and Turning

Réf.: L23920 1122
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1122
EAN / GTIN 7291075403633
Réf. fabricant 3351287

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 31.5 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout