MAHPL 19-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Perpendicularly Mounted Adapters

Réf.: L23920 1303
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1303
EAN / GTIN 7291075309898
Réf. fabricant 2801957

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/2″

Caractéristique(s):

  • Longueur tête (LH): 1.1″
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier