TNFPAD-XL 4L-35T20-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: L23920 1160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MODULAR-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 1160
    EAN / GTIN 7291075407877
    Réf. fabricant 3368884

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 65 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 53 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 35 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 65 mm

    De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier