C3 GHAIR-20 Boring Bars with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Grooving and Turning

Réf.: L23920 1323
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1323
EAN / GTIN 7291075403466
Réf. fabricant 3317858

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 54 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 54 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier