SGFH 19-1.2 Lames de tronçonnage et gorges SELF-GRIP avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes une coupe avec butée

Réf.: L23920 1195
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1195
EAN / GTIN 7291075069396
Réf. fabricant 2301237

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 86 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 0.9 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.2 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 86 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 18 mm

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier