{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Série | Work-Tec | |
Largeur d'assise | 460 mm | |
Profondeur d'assise | 470 mm | |
Hauteur du dossier | 580 mm | |
Type de réglage en hauteur | Levier de réglage en hauteur | |
Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
Plage de réglage en hauteur | 450 mm - 630 mm | |
Matériau assise | Tissu | |
Matériau piètement | Acier | |
Couleur matériau de l'assise | Bleu | |
Exécution piètement | Patin | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs | oui | |
Poids | 13,5 kg | |
Type de produit | Chaise pivotante de travail |
Référence article | 965317 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849625096 | |
Réf. fabricant | 9020-MH32-602-502217 |