Chaise pivotante de travail, similicuir, avec roulettes, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 965307 BLACK
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Matériau assise Similicuir
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise Noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Poids 13,5 kg
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965307 BLACK
EAN / GTIN 4016849626659
Réf. fabricant 9023-0551-602-502217
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir, confortable et doux. Lavable et facile à entretenir.
Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877