{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Série | Work-Tec | |
Exécution | sans roulettes | |
Largeur d'assise | 460 mm | |
Profondeur d'assise | 470 mm | |
Hauteur du dossier | 580 mm | |
Type de réglage en hauteur | Levier de réglage en hauteur | |
Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
Réglage en hauteur progressif | oui | |
Plage de réglage en hauteur | 450 mm - 630 mm | |
Matériau assise | Mousse polyuréthane | |
Matériau dossier | Mousse polyuréthane | |
Matériau piètement | Acier | |
Couleur matériau de l'assise | Noir | |
Exécution piètement | Patin | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs | oui | |
Poids | 14 kg | |
Type de produit | Chaise pivotante de travail |
Référence article |
965300 BLACK
Copier |
|
EAN / GTIN |
4016849625102
Copier |
|
Réf. fabricant |
9020-2000-602-502217
Copier |
|
Fabricant | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |