Chaise pivotante de travail, mousse PU, avec patins et repose-pieds, haute, Couleur: BLACK

Réf.: 965302 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec
Exécution Assise haute
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau dossier Mousse polyuréthane
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise Noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Poids 16 kg
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965302 BLACK
EAN / GTIN 4016849625539
Réf. fabricant 9021-2000-602-505217

Description

Exécution:

Siège et dossier en mousse polyuréthane douce. Faciles d'entretien, lavables, robustes et résistantes aux produits légèrement acides et solutions alcalines ainsi qu'auxsollicitations mécaniques.
Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877