Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec patins, basse BLACK

Réf.: 965317 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Série Work-Tec
    Exécution sans roulettes
    Largeur d'assise 460 mm
    Profondeur d'assise 470 mm
    Hauteur du dossier 580 mm
    Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
    Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
    Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
    Matériau assise Tissu
    Matériau piètement Acier
    Couleur matériau de l'assise Noir
    Exécution piètement Patin
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
    Poids 13,5 kg
    Type de produit Chaise pivotante de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965317 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625089
    Réf. fabricant 9020-MH01-602-502217

    Description

    Exécution:

    Siège et dossier avec granissage tissu doux. Matière confortable et respirante. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

    Norme:

    DIN 68877

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier