Repose-pieds

Réf.: 965685
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 2,5 mm
    Réglage en hauteur 25
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur 500 mm
    Profondeur 450 mm
    Inclinaison réglable 0 − 35 degré
    Poids 14 kg
    Type de produit Repose-pieds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965685
    EAN / GTIN 4045197708601
    Réf. fabricant 965685

    Description

    Exécution:

    Repose-pieds indépendants avec surface antidérapante et inclinable. Les 4 vis de réglage de la hauteur avec rondelles en caoutchouc assurent une bonne stabilité.

    Norme:

    Les prescriptions REACH sont respectées pour les garnitures en caoutchouc.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier