Rallonge de coffret pour objets longs Easyfix, Largeur: 74mm

Réf.: 955795 74
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 75 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 100 mm
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955795 74
EAN / GTIN 4062406197926
Réf. fabricant 955795 74

Description

Exécution:

Rallonge de coffret pour colliers en plastique, fils d’apport, etc. Pour le rangement d’objets longs en combinaison avec le coffret en plastique 955790 réf. 74 et 74/4. Avec 3 cloisons amovibles permettant d’obtenir 2 – 4 compartiments.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier