Crochet double GARANT easyFix, Profondeur utile: 32mm

Réf.: 955635 32
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.20 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  8.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur utile 27 mm
Largeur utile 38 mm
Profondeur utile 32 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet double
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Réf. fabricant 955635 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier