Crochet double Easyfix 62 mm

Réf.: 955635 62

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.35 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  9.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 27 mm
Largeur utile 38 mm
Profondeur utile 62 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet double
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955635 62
EAN / GTIN 4062406197032
Réf. fabricant 955635 62

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier