Coffret en plastique Easyfix 74 mm

Réf.: 955790 74
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
115 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    Hauteur 75 mm
    Largeur 74 mm
    Profondeur 100 mm
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955790 74
    EAN / GTIN 4062406211608
    Réf. fabricant 955790 74

    Description

    Exécution:

    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Livraison:

    Toutes les plaques de base correspondantes.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier