Porte-pinces Easyfix 2

Réf.: 955710 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Nombre de logements 2
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Type de produit Porte-pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955710 2
EAN / GTIN 4062406197742
Réf. fabricant 955710 2

Description

Exécution:

Support pour 2 pinces. Prélèvement et accrochage aisés et ergonomiques des pinces.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier