Easyfix T-handle holder 3A

Réf.: 955705 3A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
558 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Number of T-handles Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series Easyfix
suitable for screwdrivers for Torx® size TX8 – TX50
suitable for internal hexagon size 2 mm - 8 mm
Type of product Screwdriver holders

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955705 3A
EAN / GTIN 4062406197728
Réf. fabricant 955705 3A

Description

Version:

Simple insertion in a perforated panel with just one hand, no tools required. Fixed retention without screw fastening, thereby avoiding scratches on the perforated panel.

Suitable for:

Perforated panels □ 9×9 mm in a 37 mm grid.
3 screwdrivers size for Torx® size TX8 – TX50, or 3 hexagon socket drivers size 2 mm – 8 mm.

Supplied with:

All the associated base plates.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier