Support pour poignées transversales Easyfix 3B

Réf.: 955705 3B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de poignées transversales Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Pour les tournevis à empreinte Torx® réf. TX8 – TX30
Pour 6 pans femelle, taille 2 mm - 5 mm
Type de produit Support de tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955705 3B
EAN / GTIN 4062406197735
Réf. fabricant 955705 3B

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
3 tournevis pour empreintes Torx® réf. TX8 – TX30, 3 six pans creux réf. 2 mm – 5 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier