Pince à outils double Easyfix 6/6 mm

Réf.: 955660 6/6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  6.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pince (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
⌀ pince 6 mm
Nombre de pinces par plaque de base 2
⌀ plage de serrage 6 mm - 10 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955660 6/6
EAN / GTIN 4062406197162
Réf. fabricant 955660 6/6

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Remarque(s):

Accrochage possible sans plaque de base.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier