Pince à outils double Easyfix 15/15 mm

Réf.: 955660 15/15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.40 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  6.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pince (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Easyfix (crochets et supports)
    ⌀ pince 15 mm
    Nombre de pinces par plaque de base 2
    ⌀ plage de serrage 15 mm - 20 mm
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955660 15/15
    EAN / GTIN 4062406197308
    Réf. fabricant 955660 15/15

    Description

    Exécution:

    Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

    Adapté(s) pour:

    Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

    Remarque(s):

    Accrochage possible sans plaque de base.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier