Porte-outils universel 90° Easyfix 100X100 mm

Réf.: 955600 100X100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.00 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  10.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile×Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 100 mm
Largeur utile 43 mm
Profondeur utile 100 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet rond double 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955600 100X100
EAN / GTIN 4062406196523
Réf. fabricant 955600 100X100

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier