Porte-outils universel 90° Easyfix 75X50 mm

Réf.: 955600 75X50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.15 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  10.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile×Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur utile 50 mm
Largeur utile 43 mm
Profondeur utile 75 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet rond double 90°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955600 75X50
EAN / GTIN 4062406196462
Réf. fabricant 955600 75X50

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier