Module d’identification pour UNI Panel M, Type: YELLOW

Réf.: 955443 YELLOW
Remise
13,45 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Panel
Hauteur 250 mm
Largeur 326 mm
Profondeur 30 mm
Couleur jaune RAL 1021
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955443 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584474
Réf. fabricant 955443 YELLOW

Description

Exécution:

Module d’identification en tôle d’acier pour fixation sur UNI Panel 955440.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.