UNI Panel M

Réf.: 955440 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
    Série Panel
    Hauteur 1 565 mm
    Largeur 390 mm
    Profondeur 440 mm
    Charge admissible 30 kg
    Poids 31 kg
    Type de produit Présentoir pour panneaux perforés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955440 M
    EAN / GTIN 4062406583293
    Réf. fabricant 955440 M

    Description

    Exécution:

    Colonne étroite en tôle d’acier, double paroi avec panneau perforé des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.

    Coloris:

    Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

    Remarque(s):

    Panneaux d’identification, voir 955443955444. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier