Module d’identification pour UNI Panel M GREEN

Réf.: 955443 GREEN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Panel
Hauteur 250 mm
Largeur 326 mm
Profondeur 30 mm
Couleur vert RAL 6037
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955443 GREEN
EAN / GTIN 4062406584498
Réf. fabricant 955443 GREEN

Description

Exécution:

Module d’identification en tôle d’acier pour fixation sur UNI Panel 955440.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.