Module d’identification pour UNI Panel M GREY

Réf.: 955443 GREY
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Panel
    Hauteur 250 mm
    Largeur 326 mm
    Profondeur 30 mm
    Couleur anthracite RAL 7016
    Type de produit Module d’identification

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955443 GREY
    EAN / GTIN 4062406584528
    Réf. fabricant 955443 GREY

    Description

    Exécution:

    Module d’identification en tôle d’acier pour fixation sur UNI Panel 955440.

    Coloris:

    Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

    Remarque(s):

    Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier