Module d’identification pour UNI Panel L et Z-Tower, Type: YELLOW

Réf.: 955444 YELLOW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Panel
Hauteur 220 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 30 mm
Couleur jaune RAL 1021
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955444 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584535
Réf. fabricant 955444 YELLOW

Description

Exécution:

Panneau d’identification en tôle d’acier pour fixation sur UNI Panel 955440 et UNI Z-Tower 955454 et 955455 réf. M et L.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.