Module d’identification pour UNI Panel L et Z-Tower BLUE

Réf.: 955444 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Panel
Hauteur 220 mm
Largeur 540 mm
Profondeur 30 mm
Couleur bleu RAL 5015
Type de produit Module d’identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955444 BLUE
EAN / GTIN 4062406584566
Réf. fabricant 955444 BLUE

Description

Exécution:

Panneau d’identification en tôle d’acier pour fixation sur UNI Panel 955440 et UNI Z-Tower 955454 et 955455 réf. M et L.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier