Unité d’éclairage à LED avec interrupteur Marche/Arrêt 2000

Réf.: 928602 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Série Workstation
Longueur 1 920 mm
Profondeur 120 mm
Longueur luminaire 1 110 mm
Prof. luminaire 30 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 36 W
Interrupteur marche/arrêt oui
Flux lumineux 2 520 lm
Température de couleur 4 000 K
Nombre d'interrupteurs marche/arrêt 1
Pour type 2000
Technologie à LED oui
Antireflets et sans scintillement oui
Poids 6 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Plafonnier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928602 2000
EAN / GTIN 4062406117498
Réf. fabricant 928602 2000

Description

Exécution:

Unité d’éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l’interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu’une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.
Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.
Unité d’éclairage à LED avec boîtier argenté en tôle d’acier et cache en PMMA.

Adapté(s) pour:

Portants à bras 928055, 928056, 972086 et 972087.

Coloris:

Boîtier argenté similaire RAL 9006.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier