Bacs de rangement ouverts Multifix 1500/AA1

Réf.: 928230 1500/AA1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur mm / Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix
Longueur 1 500 mm
Largeur 1 440 mm
Largeur utile 1 440 mm
Hauteur montage 90 mm
Hauteur bac de rangement ouvert 65 mm
Largeur bac de rangement ouvert 130 mm
Prof. bac de rangement ouvert 100 mm
Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
Nombre de bacs 11
Type de bac AA1
Couleur des bacs de rangement ouverts anthracite
Pour type AA1
Charge admissible 50 kg
Poids 5,2 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928230 1500/AA1
EAN / GTIN 4062406113681
Réf. fabricant 928230 1500/AA1

Description

Exécution:

Rail Multifix en aluminium comme décrit sous le 928201, avec bacs de rangement ouverts GARANT 963301.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.