Bacs de rangement ouverts Multifix 1000/AB1

Réf.: 928230 1000/AB1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur mm / Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix
Longueur 1 000 mm
Largeur 940 mm
Largeur utile 934 mm
Hauteur montage 90 mm
Hauteur bac de rangement ouvert 90 mm
Largeur bac de rangement ouvert 130 mm
Prof. bac de rangement ouvert 195 mm
Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
Nombre de bacs 7
Type de bac AB1
Couleur des bacs de rangement ouverts anthracite
Pour type AB1
Charge admissible 50 kg
Poids 3,4 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928230 1000/AB1
EAN / GTIN 4062406113674
Réf. fabricant 928230 1000/AB1

Description

Exécution:

Rail Multifix en aluminium comme décrit sous le 928201, avec bacs de rangement ouverts GARANT 963301.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.