Diables de manutention, Type: TK1327

Réf.: 919900 TK1327
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type TK1327
Hauteur 1 300 mm
Largeur 590 mm
Longueur bavette 250 mm
Largeur bavette 320 mm
⌀ galets 125 mm
⌀ roue 260 mm
Charge admissible 200 kg
Matériau roue Bandage pneumatique, roue en étoile en TPE
Poids 20 kg
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919900 TK1327
EAN / GTIN 4017976213279
Réf. fabricant TK1327

Description

Exécution:

Cadre en tube soudé, poignée de sécurité en plastique.
Avec 2 roues gonflables, moyeu monté sur galets et 2 fois 5 roues en étoile en TPE. Usage fréquent sur des sols plans de mauvaise qualité et occasionnellement dans les escaliers.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.