Diables de manutention, Type: 1330L

Réf.: 919900 1330L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1330L
Hauteur 1 300 mm
Largeur 580 mm
Longueur bavette 250 mm
Largeur bavette 320 mm
⌀ roue 260 mm
Charge admissible 300 kg
Matériau roue Bandage pneumatique
Poids 15 kg
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919900 1330L
EAN / GTIN 4017976013305
Réf. fabricant B1330L

Description

Exécution:

Cadre en tube soudé, poignée de sécurité en plastique.
En tube d’acier avec bavette en tôle d’acier. Bandage pneumatique sur jantes en plastique avec moyeu monté sur galets.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.