{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 1125L | |
Hauteur | 1 150 mm | |
Largeur | 570 mm | |
Longueur bavette | 250 mm | |
Largeur bavette | 320 mm | |
⌀ roue | 260 mm | |
Charge admissible | 200 kg | |
Matériau roue | Bandage pneumatique | |
Poids | 11 kg | |
Type de produit | Diables de manutention |
Référence article | 919900 1125L | |
EAN / GTIN | 4017976011257 | |
Réf. fabricant | 63903216017 |