Diables de manutention, Type: TK1325

Réf.: 919900 TK1325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type TK1325
Hauteur 1 300 mm
Largeur 590 mm
Longueur bavette 250 mm
Largeur bavette 320 mm
⌀ roue 160 mm
Charge admissible 200 kg
Matériau roue Roues en TPE
Poids 18 kg
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919900 TK1325
EAN / GTIN 4017976313252
Réf. fabricant TK1325

Description

Exécution:

Cadre en tube soudé, poignée de sécurité en plastique.
Avec 2 fois 3 roues en étoile en TPE. Idéal pour un usage fréquent dans les escaliers et sur des sols plans de bonne qualité.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.