{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | A1330L | |
Hauteur | 1 300 mm | |
Largeur | 590 mm | |
Longueur bavette | 250 mm | |
Largeur bavette | 320 mm | |
⌀ roue | 260 mm | |
Charge admissible | 200 kg | |
Matériau roue | Bandage pneumatique | |
Poids | 9 kg | |
Type de produit | Diables de manutention |
Référence article | 919900 A1330L | |
EAN / GTIN | 4017976413303 | |
Réf. fabricant | A1330L |