Chariot fermé 1552

Réf.: 919877 1552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1552
Hauteur 990 mm
Largeur 1 180 mm
Profondeur 709 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
Hauteur plateau 270 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible max. 600 kg
Matériau roue TPE
Poids 45 kg
Type de produit Chariots fermés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919877 1552
EAN / GTIN 4017976015521
Réf. fabricant 1552

Description

Exécution:

Chariot fermé avec une paroi longitudinale amovible. Plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre, construction en acier soudé, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier