Pochette jaune avec languettes Jeu de 50 pièces A4/1

Réf.: 974711 A4/1
Fixer le prix 50 Unité (CHF 5,73 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 281 mm
    Largeur 311 mm
    Poids par unité 44 g
    Type de produit Pochettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974711 A4/1
    EAN / GTIN 4005546997087
    Réf. fabricant 175104

    Description

    Exécution:

    Pochettes en polypropylène résistant équipées de languettes de fixation et fentes d'insertion. Avec un rabat protégeant de la pluie et de la poussière pour une utilisation en extérieur. Fixation simple et rapide. Il n'est pas nécessaire de retirer la pochette quand les informations changent, mais seulement de remplacer rapidement les feuilles insérées. Numérisables et aptes à la conservation de documents.
    Couleur: dos jaune et fenêtre transparente à l'avant.

    Description:

    A4 paysage.

    Utilisation:

    Adhérence extrême garantie sur les conteneurs de transport et grillagés.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier