Pochette jaune avec languettes Jeu de 50 pièces A5/1

Réf.: 974711 A5/1
Fixer le prix 50 Unité (CHF 4,36 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 219 mm
Largeur 224 mm
Poids par unité 26 g
Type de produit Pochettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974711 A5/1
EAN / GTIN 4005546997063
Réf. fabricant 174904

Description

Exécution:

Pochettes en polypropylène résistant équipées de languettes de fixation et fentes d'insertion. Avec un rabat protégeant de la pluie et de la poussière pour une utilisation en extérieur. Fixation simple et rapide. Il n'est pas nécessaire de retirer la pochette quand les informations changent, mais seulement de remplacer rapidement les feuilles insérées. Numérisables et aptes à la conservation de documents.
Couleur: dos jaune et fenêtre transparente à l'avant.

Description:

A5 paysage.

Utilisation:

Adhérence extrême garantie sur les conteneurs de transport et grillagés.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier