{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 1550 | |
Hauteur | 948 mm | |
Largeur | 1 030 mm | |
Profondeur | 509 mm | |
Largeur plateau | 850 mm | |
Prof. plateau | 500 mm | |
Hauteur plateau | 228 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 160 mm | |
Charge admissible max. | 500 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 35 kg | |
Type de produit | Chariots fermés |
Référence article | 919877 1550 | |
EAN / GTIN | 4017976015507 | |
Réf. fabricant | 1550 |