{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 1553 | |
Hauteur | 990 mm | |
Largeur | 1 380 mm | |
Profondeur | 809 mm | |
Largeur plateau | 1 200 mm | |
Prof. plateau | 800 mm | |
Hauteur plateau | 270 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible max. | 600 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 53 kg | |
Type de produit | Chariots fermés |
Référence article | 919877 1553 | |
EAN / GTIN | 4017976015538 | |
Réf. fabricant | 1553 |