Chariot TS9 4 plateaux TS96

Réf.: 918560 TS96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 130 mm
Type TS96
Hauteur 1 835 mm
Largeur 1 225 mm
Profondeur 710 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
Pas de réglage en hauteur 130 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible par tablette 85 kg
Charge admissible totale 500 kg
Matériau roue Caoutchouc plein
Poignée oui
Poids 76 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918560 TS96
EAN / GTIN 4045197684455
Réf. fabricant 918560 TS96

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Réglables au pas de 130 mm. Poignée latérale avec revêtement en Haptoprene et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Tablettes supplémentaires 918577. Panneau perforé en tôle 918580.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier