{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 130 mm | |
Type | TS98 | |
Hauteur | 1 835 mm | |
Largeur | 1 390 mm | |
Profondeur | 810 mm | |
Largeur plateau | 1 200 mm | |
Prof. plateau | 800 mm | |
Pas de réglage en hauteur | 130 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 200 mm | |
Charge admissible par tablette | 95 kg | |
Charge admissible totale | 500 kg | |
Matériau roue | Caoutchouc plein | |
Poignée | oui | |
Poids | 91 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots à plateaux |
Référence article | 918560 TS98 | |
EAN / GTIN | 4045197684462 | |
Réf. fabricant | 918560 TS98 |